HiPer-Drill grundelement, 8×D, ⌀ DC: 14,5mm

Art-nr.: 231615 14,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Utförande: 8×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HiPer-Drill
Utförande 8×D
Skaft ISO 9766
Borranvändning kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart
Antal skär Z 2
Invändig ja
Diameterområde Dc 14,5 mm - 14,99 mm
Effektiv längd L1 120 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Skaftlängd Ls 48 mm
Spännskruv 231999 8IP (0,9 Nm)
totallängd L 192 mm
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 231615 14,5
EAN/GTIN 4045197603197
Tillverkarens nummer 231615 14,5

Benämning

Utförande:

  • Mycket höga matningshastigheter och maximala prestanda tack vare utforming av geometri och val av substrat och beläggning.
  • Exakt placering av skärets arbetsposition tack vare v-slipad vändskärsficka och säker fastspänning genom mitthålet.
  • Hög rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd.
  • Skaftstöd för högsta stabilitet under användning.

Användningsdata:

Fast och roterande användning. För hål upp till noggrannhet IT9.

Rekommendation:

Borra ett pilothål.

Anmärkning:

Fler dimensioner upp till ⌀ 50,99 mm kan levereras på förfrågan.
Spännskruven ska bytas vid vart femte skärinsatsbyte.
Sänk vc–värdena med 20 %.
Spänns upp i hydraulchuck (t.ex. nr 302026  storlek 20) för bästa rundgångsnoggrannhet.
För bästa stabilitet ska borren alltid spännas in så kort som möjligt.
För processäker användning av borren krävs ett föregående pilothål 1,5xD med borr 231600 och samma skärinsatsstorlek och typ. Pilothålet höjer processäkerheten.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen