{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 8×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Tvärborrning; Paketborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 16 mm - 16,9 mm | |
Utkragningslängd L1 | 128 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skaftlängd Ls | 50 mm | |
Pilotborr nödvändig | ja, pilotborr | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 160-128-20A-8D | |
Skaftutförande | ISO 9766 | |
Spännspårlängd Lc | 130,42 mm | |
tillverkarens beteckning | DCN 160-128-20A-8D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231715 16 | |
EAN/GTIN | 7291075291711 | |
Tillverkarens nummer | 3202472 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A 16
på begäran
I lager
4 styck i lager
5 330,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
5 087,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 16 ;16,9 | 16 ;16,99 |
Antal skär Z | 2 | 2 |
Borranvändning | konkav ;Konvex ;Tvärborrning ;Paketborrning | kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver snedställd borrstart |
Invändig | ja | ja |
Skaftlängd Ls | 50 | 50 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |