{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skär Z | 7 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 8 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 27 mm | |
Passande vändskär | WNMU 0806.. | |
Vändskärsskruv | 229701 (T15; 3,5 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 225615 80/7 | |
EAN/GTIN | 4960664647750 | |
Tillverkarens nummer | THN04711 |