{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 25 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1,5 mm | |
totallängd Ltot | 32 mm | |
Fästhåls⌀ | 16 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 65 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 78 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,59 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 24,3 mm | |
Vändskärsstorlek | 09 | |
Passande vändskär | XD.. 0904 | |
Vändskärsskruv | 229918 (T15; 2,1Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 13 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 221908 40/5 | |
EAN/GTIN | 2050002058569 | |
Tillverkarens nummer | 5667475 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kopierfräs 7792VX 40/5 mm
på begäran
I lager
3 styck i lager
7 248,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
38 styck i lager
3 914,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Fästhåls⌀ | 16 | 16 |
totallängd Ltot | 32 | 40 |
Invändig | ja | ja |
⌀ D3 | 25 | 34 |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 65 | 74 |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 78 | 78 |
Rampningsvinkel αmax | 0,59 | 0,62 |