{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 125 mm | |
Antal skär Z | 11 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 104 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 2,5 mm | |
totallängd Ltot | 63 mm | |
Fästhåls⌀ | 40 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 229 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 248 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,17 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 103,3 mm | |
Vändskärsstorlek | 12 | |
Passande vändskär | XD.. 1205 | |
Vändskärsskruv | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 12 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 221908 125/11 | |
EAN/GTIN | 4059782503953 | |
Tillverkarens nummer | 5665943 |