GARANT Power Q Mini-högmatningsfräs 22/3 mm

Art-nr: 213056 22/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräsanvändning: Ramping; Cirkulärfräsning; Ramping
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Power Q
Skär-⌀ DC 22 mm
Antal skär Z 3
Skaftutförande  med gänga
Fräsanvändning Ramping; Cirkulärfräsning; Ramping
Bearbetningsstrategi HPC
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
⌀ D3 16 mm
totallängd Ltot 30 mm
Fästgänga M M10
spiralfräsning ⌀ Dmin 38 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 42 mm
spiralfräsning ap 1 mm
Rampningsvinkel αmax 1,39 grad
Rampningslängd L för αmax 14,4 mm
Passande vändskär ANGX10T308ZE.R
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 213056 22/3
EAN/GTIN 4062406566579
Tillverkarens nummer 213056 22/3

Benämning

Utförande:

Högmatningsfrässystem för mindre bearbetningsdiametrar och större användningsdjup. Extra effektiv genom det höga skärantalet.

Reservdel:

Vändskärsskruvsats nr 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 7IP.
Vid användning av förlängare, arbeta alltid med invändig kylning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär

Från samma serie "Power Q" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen