• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

ANGX 10T308ZEER, HB9540, Typ: ST1400

Art-nr.: 213066 ST1400
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    234,89  SEK / st.
  • Från 10st.
    195,84  SEK / st.
på begäran
I lager
4 540 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär ANGX 10T308ZEER
Typ ST1400
Sort HB9540
Skärmaterial VHM
Rekommenderat skärdjup ap max 0,8 mm
maximalt sågdjup ap max 1 mm
Programmeringsradie vid ap max 1,6 mm
Matning fz per tand 0,9 mm
Vändskärstjocklek S 3.97 mm
Antal byten/skär 4
Hörnradie 0,8 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 213066 ST1400
EAN/GTIN 4062406355456
Tillverkarens nummer 213066 ST1400
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
260
Stål < 900 N/mm²
P
240
Stål < 1100 N/mm²
P
220
Stål < 1400 N/mm²
P
180
vått maximal
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Dubbelsidiga 2-skäriga vändskärsplattor. Kraftfulla substrat och innovativa skärgeometrier garanterar optimala tillverkningsresultat.

Anmärkning:

Användningsriktvärden för ae = 0,5...1×D/ap max.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen