{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 35 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräsanvändning | Ramping; Cirkulärfräsning; Ramping | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästgänga M | M16 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 64 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 68 mm | |
spiralfräsning ap | 1 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,73 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 27,4 mm | |
Passande vändskär | ANGX10T308ZE.R | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 213056 35/5 | |
EAN/GTIN | 4062406566609 | |
Tillverkarens nummer | 213056 35/5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Power Q Mini-högmatningsfräs, med gänga, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 35/5mm
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
4 043,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
25 styck i lager
2 578,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
5 946,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
27 styck i lager
2 578,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
78 styck i lager
4 181,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fästgänga M | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Fräsanvändning | Ramping; Cirkulärfräsning; Ramping | Cirkulärfräsning; Ramping | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | Cirkulärfräsning; Ramping | Ramping; Ramping |
Invändig | ja | ja | ja | ja | ja |
Skaftutförande | med gänga | med gänga | med gänga | med gänga | med gänga |
⌀ D3 | 29 mm | 25 mm | 22 mm | 25 mm | 25 mm |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs | Kopierfräs | Kopierfräs | Kopierfräs |