{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräsanvändning | Ramping; Cirkulärfräsning; Ramping | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
totallängd Ltot | 35 mm | |
Fästgänga M | M12 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 44 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 48 mm | |
spiralfräsning ap | 1 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,15 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 17,4 mm | |
Passande vändskär | ANGX10T308ZE.R | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 213056 25/4 | |
EAN/GTIN | 4062406566586 | |
Tillverkarens nummer | 213056 25/4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
GARANT Power Q Mini-högmatningsfräs, med gänga, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 25/4mm
på begäran
I lager
21 styck i lager
3 539,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
3 451,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 4 | 4 |
Fräsanvändning | Ramping; Cirkulärfräsning; Ramping | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping |
totallängd Ltot | 35 mm | 36 mm |
Passande vändskär | ANGX10T308ZE.R | XOM.060310 |
Skaftutförande | med gänga | med gänga |
Skär-⌀ DC | 25 mm | 25 mm |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |