{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
totallängd Ltot | 36 mm | |
Fästgänga M | M12 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 42 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 48 mm | |
spiralfräsning ap | 0,3 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,51 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 15,13 mm | |
Passande vändskär | XOM.060310 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212804 25/4 | |
EAN/GTIN | 4062406074784 | |
Tillverkarens nummer | 212804 25/4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q högmatningsfräs 25/4 mm
på begäran
I lager
27 styck i lager
3 460,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
27 styck i lager
3 548,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 4 | 4 |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning ;Ramping ;Ramping | Ramping ;Cirkulärfräsning ;Ramping |
totallängd Ltot | 36 | 35 |
Invändig | ja | ja |
⌀ D3 | 17 | 19 |
Rampningsvinkel αmax | 1,51 | 1,15 |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs |