{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | XOMT060310ZZSR | |
Typ | INOX | |
Sort | HB4130 | |
Skärmaterial | VHM | |
Rekommenderat skärdjup ap max | 0,9 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1 mm | |
Programmeringsradie vid ap max | 2 mm | |
Matning fz per tand | 0,8 mm | |
Vändskärstjocklek S | 3.18 mm | |
Antal byten/skär | 3 | |
Hörnradie | 1 mm | |
Produktslag | Vändskär för fräsning |
Artikelnummer | 212836 INOX | |
EAN/GTIN | 4045197942586 | |
Tillverkarens nummer | 212836 INOX |