{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 12 mm | |
totallängd Ltot | 28 mm | |
Fästgänga M | M10 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 32 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 38 mm | |
spiralfräsning ap | 0,3 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 2,26 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 10,13 mm | |
Passande vändskär | XOM.060310 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212804 20/3 | |
EAN/GTIN | 4045197939005 | |
Tillverkarens nummer | 212804 20/3 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |