XOMT060310ZZER TI

Art-nr: 212842 TI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    200,44  SEK / st.
  • Från 10st.
    167,09  SEK / st.
på begäran
I lager
1 086 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XOMT060310ZZER
Typ Ti
Sort HB4430
Skärmaterial VHM
Rekommenderat skärdjup ap max 0,6 mm
maximalt sågdjup ap max 1 mm
Programmeringsradie vid ap max 2 mm
Matning fz per tand 0,5 mm
Vändskärstjocklek S 3.18 mm
Antal byten/skär 3
Hörnradie 1 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212842 TI
EAN/GTIN 4045197942593

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
vått maximal
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare