XOMW060310ZZSR, HB4715, Typ: HART

Art-nr.: 212830 HART
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    203,24  SEK / st.
  • Från 10st.
    169,46  SEK / st.
på begäran
I lager
482 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XOMW060310ZZSR
Typ HÅRD
Sort HB4715
Skärmaterial VHM
Rekommenderat skärdjup ap max 0,5 mm
maximalt sågdjup ap max 1 mm
Programmeringsradie vid ap max 2 mm
Matning fz per tand 0,4 mm
Vändskärstjocklek S 3.18 mm
Antal byten/skär 3
Hörnradie 1 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212830 HART
EAN/GTIN 4045197942579
Tillverkarens nummer 212830 HART

Användningstabell

Stål < 50 HRC
H
110
Stål < 55 HRC
H
80
Stål < 60 HRC
H
50
GG(G)
K
200
torrt
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen