{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftform | med gänga | |
Fräsanvändning | Ramping; Cirkulärfräsning; Ramping | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 14 mm | |
totallängd Ltot | 30 mm | |
Fästgänga M | M10 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 34 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 38 mm | |
spiralfräsning ap | 1 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,62 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 12,4 mm | |
Passande vändskär | ANGX10T308ZE.R | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 213056 20/3 | |
EAN/GTIN | 4062406566562 | |
Tillverkarens nummer | 213056 20/3 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |