{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 42 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräsanvändning | Ramping; Cirkulärfräsning; Ramping | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 36 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästgänga M | M16 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 78 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 82 mm | |
spiralfräsning ap | 1 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,58 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 34,4 mm | |
Passande vändskär | ANGX10T308ZE.R | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 213056 42/5 | |
EAN/GTIN | 4062406566616 | |
Tillverkarens nummer | 213056 42/5 |