ANGX 10T308ZEER ST900

Art-nr: 213064 ST900
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    232,70  SEK / st.
  • Från 10st.
    193,88  SEK / st.
på begäran
I lager
858 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär ANGX 10T308ZEER
    Typ ST900
    Sort HB9640
    Skärmaterial VHM
    Rekommenderat skärdjup ap max 0,8 mm
    maximalt sågdjup ap max 1 mm
    Programmeringsradie vid ap max 1,6 mm
    Matning fz per tand 0,9 mm
    Vändskärstjocklek S 3.97 mm
    Antal byten/skär 4
    Hörnradie 0,8 mm
    Produktslag Vändskär för fräsning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 213064 ST900
    EAN/GTIN 4062406355449
    Tillverkarens nummer 213064 ST900

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    330
    Stål < 750 N/mm²
    P
    280
    Stål < 900 N/mm²
    P
    240
    torrt
     
    Luft
     

    Benämning

    Utförande:

    Dubbelsidiga 2-skäriga vändskärsplattor. Kraftfulla substrat och innovativa skärgeometrier garanterar optimala tillverkningsresultat.

    Anmärkning:

    Användningsriktvärden för ae = 0,5...1×D/ap max.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen