GARANT Power Q Mini högmatningsfräs, Cylindriskt skaft, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 25/4mm

Art-nr.: 213054 25/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräsanvändning: Ramping; Cirkulärfräsning; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Power Q
Skär-⌀ DC 25 mm
Antal skär Z 4
Skaftutförande  Cylindriskt skaft
Fräsanvändning Ramping; Cirkulärfräsning; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 19 mm
Utkragningslängd L1 100 mm
totallängd Ltot 180 mm
Skaftdiameter Ds h6 25 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 44 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 48 mm
spiralfräsning ap 1 mm
Rampningsvinkel αmax 1,15 grad
Rampningslängd L för αmax 17,4 mm
Passande vändskär ANGX10T308ZE.R
Inställningsvinkel κ 20 grad
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 213054 25/4
EAN/GTIN 4062406566456
Tillverkarens nummer 213054 25/4

Benämning

Utförande:

Högmatningsfrässystem för mindre bearbetningsdiametrar och större användningsdjup. Extra effektiv genom det höga skärantalet.

Reservdel:

Vändskärsskruvsats nr 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 7IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Power Q" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen