GARANT Power Q Mini högmatningsfräs 20/3L mm

Art-nr: 213054 20/3L
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräsanvändning: Ramping; Cirkulärfräsning; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Power Q
    Skär-⌀ DC 20 mm
    Antal skär Z 3
    Skaftutförande  Cylindriskt skaft
    Fräsanvändning Ramping; Cirkulärfräsning; Ramping
    Invändig ja
    Bearbetningsstrategi HPC
    Verktygsbyte PowerCard
    ⌀ D3 14 mm
    Utkragningslängd L1 80 mm
    totallängd Ltot 160 mm
    Skaftdiameter Ds h6 20 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmin 34 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmax 38 mm
    spiralfräsning ap 1 mm
    Rampningsvinkel αmax 1,62 grad
    Rampningslängd L för αmax 12,4 mm
    Passande vändskär ANGX10T308ZE.R
    Inställningsvinkel κ 20 grad
    Produktslag Kopierfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 213054 20/3L
    EAN/GTIN 4062406566449
    Tillverkarens nummer 213054 20/3L

    Benämning

    Utförande:

    Högmatningsfrässystem för mindre bearbetningsdiametrar och större användningsdjup. Extra effektiv genom det höga skärantalet.

    Reservdel:

    Vändskärsskruvsats nr 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

    Anmärkning:

    GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 7IP.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Vändskär

    Från samma serie "Power Q" Visa alla

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen