{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 34 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 84 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 98 mm | |
spiralfräsning ap | 1,5 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,51 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 30,34 mm | |
Passande vändskär | XDM.120516 | |
Inställningsvinkel κ | 11 grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212817 50/4 | |
EAN/GTIN | 4045197939357 | |
Tillverkarens nummer | 212817 50/4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Q högmatningsfräs 50/4 mm
på begäran
I lager
13 styck i lager
3 725,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
4 596,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
92 styck i lager
4 647,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 4 | 4 | 4 |
Fästhåls⌀ | 22 | 22 | 22 |
Inställningsvinkel κ | 11 | 12 | 16 |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning ;Ramping ;Ramping | Cirkulärfräsning ;Ramping ;Ramping | Ramping ;Ramping ;Ramping |
totallängd Ltot | 40 | 40 | 50 |
Passande vändskär | XDM.120516 | XD.. 120408 | XOMU146715 |
Fz Helix | 0,8 | 0,7 | 0,8 |