Pinn-fräsar HSS-Co8, obelagd, ⌀ e8 DC: 6,5mm

Art-nr.: 191200 6,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
119 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 6,5 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Skaft DIN 1835 B med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 16 mm
totallängd L 66 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 0,01 mm
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 191200 6,5
EAN/GTIN 4045197100740
Tillverkarens nummer 191200 6,5

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
83
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
25
Stål < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Ändskärsgeometri för rampning.
Excentrisk avbackning.

Anmärkning:

Som spårfräs (tolerans e8) eller som pinnfräs.
50 % bättre bearbetningskapacitet
jämfört med 2-skäriga fräsar.
Större spånutrymmen än flerskäriga pinnfräsar (en fördel i mjuka material). För fräsning av kilspår.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Pinn-fräsar HSS-Co8, obelagd, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 6,5mm

Pinn-fräsar HSS-Co8, obelagd, ⌀ e8 DC: 6,5mm

på begäran
I lager
119 styck i lager
234,27  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
67 styck i lager
500,02  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
223 styck i lager
279,61  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
93 styck i lager
213,54  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Beläggning obelagd TiAlN TiAlN obelagd
Färgring Utan Utan Utan Utan
Norm DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B
Skär-⌀ DC 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm
Skärlängd Lc 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Tandantal Z 3 3 3 4
Skaftdiameter Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen