Pinn-fräsar HSS-Co8, obelagd, ⌀ e8 DC: 11mm

Art-nr.: 191200 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
118 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 11 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Skaft DIN 1835 B med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 22 mm
totallängd L 79 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 0,02 mm
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 191200 11
EAN/GTIN 4045197100825
Tillverkarens nummer 191200 11

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
83
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
25
Stål < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Ändskärsgeometri för rampning.
Excentrisk avbackning.

Anmärkning:

Som spårfräs (tolerans e8) eller som pinnfräs.
50 % bättre bearbetningskapacitet
jämfört med 2-skäriga fräsar.
Större spånutrymmen än flerskäriga pinnfräsar (en fördel i mjuka material). För fräsning av kilspår.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Pinn-fräsar HSS-Co8, obelagd, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 11mm

Pinn-fräsar HSS-Co8, obelagd, ⌀ e8 DC: 11mm

på begäran
I lager
118 styck i lager
345,10  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
76 styck i lager
712,88  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
104 styck i lager
395,48  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
136 styck i lager
440,82  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
166 styck i lager
307,32  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
68 styck i lager
487,43  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Beläggning obelagd TiAlN TiAlN obelagd obelagd obelagd
Hörnfasvinkel 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad
Färgring Utan Utan Utan gul Utan Utan
Skärmaterial HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8
Tolerans nom.-⌀ e8 e8 e8 e8 k10 k10
Typ N N N W N N
Tandantal Z 3 3 3 3 4 5

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen