{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,008 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 191200 5 | |
EAN/GTIN | 4045197100719 | |
Tillverkarens nummer | 191200 5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pinn-fräsar HSS-Co8, obelagd, ⌀ e8 DC: 5mm
på begäran
I lager
398 styck i lager
178,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
361 styck i lager
220,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
233 styck i lager
244,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
293 styck i lager
312,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
417 styck i lager
157,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
192 styck i lager
189,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | TiAlN | obelagd | obelagd | obelagd | TiAlN |
Färgring | Utan | Utan | Utan | gul | Utan | Utan |
Skär-⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Skärlängd Lc | 13 mm | 13 mm | 24 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Skärmaterial | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Typ | N | N | N | W | N | N |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |