{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,015 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 191320 5 | |
EAN/GTIN | 4045197101679 | |
Tillverkarens nummer | 191320 5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pinn-fräsar 5 mm
på begäran
I lager
308 styck i lager
311,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
450 styck i lager
178,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
442 styck i lager
219,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
276 styck i lager
244,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
473 styck i lager
157,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
236 styck i lager
189,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | TiAlN | obelagd | obelagd | TiAlN |
Hörnfasvinkel | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Skär-⌀ DC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Skärmaterial | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Typ | W | N | N | N | N | N |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |