{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 32 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,046 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 191320 16 | |
EAN/GTIN | 4045197101778 | |
Tillverkarens nummer | 191320 16 |