{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 22 mm | |
totallängd L | 72 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,029 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 191320 10 | |
EAN/GTIN | 4045197101723 | |
Tillverkarens nummer | 191320 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pinn-fräsar, obelagd, ⌀ e8 DC: 10mm
på begäran
I lager
346 styck i lager
380,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
567 styck i lager
221,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
395 styck i lager
287,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
975 styck i lager
201,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 133 styck i lager
251,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
161 styck i lager
718,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skärmaterial | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tandantal Z | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |