{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 7 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 16 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,02 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 191320 7 | |
EAN/GTIN | 4045197101693 | |
Tillverkarens nummer | 191320 7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinn-fräsar, obelagd, ⌀ e8 DC: 7mm
på begäran
I lager
94 styck i lager
347,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
97 styck i lager
230,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
99 styck i lager
500,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
78 styck i lager
279,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
53 styck i lager
213,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
420,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
98 styck i lager
295,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | TiAlN | TiAlN | obelagd | TiAlN | TiAlN |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Spiralvinkel | 42 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30-40 grad | 30-40 grad | 30-40 grad |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 | k10 | k10 |
Tandantal Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |