{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 19 mm | |
totallängd L | 69 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,024 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 191320 8 | |
EAN/GTIN | 4045197101709 | |
Tillverkarens nummer | 191320 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pinn-fräsar, obelagd, ⌀ e8 DC: 8mm
på begäran
I lager
268 styck i lager
352,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
317 styck i lager
231,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
539 styck i lager
280,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
541 styck i lager
215,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
552 styck i lager
244,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skär-⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Skärmaterial | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spiralvinkel | 42 grad | 30 grad | 30 grad | 30-40 grad | 30-40 grad |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 | k10 | k10 |
Tandantal Z | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |