{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 19 mm | |
totallängd L | 69 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,016 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 191260 8 | |
EAN/GTIN | 4045197101334 | |
Tillverkarens nummer | 191260 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pinn-fräsar HSS-Co8 8 mm
på begäran
I lager
559 styck i lager
280,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
375 styck i lager
231,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
190 styck i lager
320,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
654 styck i lager
215,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
650 styck i lager
243,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Skärlängd Lc | 19 | 19 | 38 | 19 | 19 |
Skärmaterial | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spiralvinkel | 30 | 30 | 30 | 30-40 | 30-40 |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 | k10 | k10 |