{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 11 mm | |
totallängd L | 55 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,007 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 191260 4 | |
EAN/GTIN | 4045197101266 | |
Tillverkarens nummer | 191260 4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pinn-fräsar HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 4mm
på begäran
I lager
257 styck i lager
220,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
316 styck i lager
178,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
218 styck i lager
254,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
289 styck i lager
312,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
406 styck i lager
157,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
431 styck i lager
189,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
totallängd L | 55 mm | 55 mm | 63 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 | k10 |
Typ | N | N | N | W | N | N |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |