{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 6,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 16 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 191260 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197101310 | |
Tillverkarens nummer | 191260 6,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Pinn-fräsar HSS-Co8 6,5 mm
på begäran
I lager
257 styck i lager
277,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
142 styck i lager
233,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
148 styck i lager
212,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 66 | 66 | 66 |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skärlängd Lc | 16 | 16 | 16 |
Spiralvinkel | 30 | 30 | 30-40 |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | k10 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |