{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 24 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 45 mm | |
totallängd L | 121 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 191260 24 | |
EAN/GTIN | 4045197101464 | |
Tillverkarens nummer | 191260 24 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pinn-fräsar HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 24mm
på begäran
I lager
22 styck i lager
1 060,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
31 styck i lager
1 017,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
49 styck i lager
1 014,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
1 151,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
35 styck i lager
1 014,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skär-⌀ DC | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Skärlängd Lc | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 50 mm | 45 mm |
Skärmaterial | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spiralvinkel | 30 grad | 30 grad | 30-40 grad | 30 grad | 30 grad |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,042 mm | 0,07 mm | 0,031 mm |
Tandantal Z | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |