{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
totallängd L | 52 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,004 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 191260 3 | |
EAN/GTIN | 4045197101242 | |
Tillverkarens nummer | 191260 3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pinn-fräsar HSS-Co8 3 mm
på begäran
I lager
547 styck i lager
219,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
303 styck i lager
178,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
69 styck i lager
253,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
372 styck i lager
305,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
558 styck i lager
157,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
575 styck i lager
189,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | TiAlN |
Hörnfasvinkel | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Färgring | Utan | Utan | Utan | gul | Utan | Utan |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Spiralvinkel | 30 | 30 | 30 | 42 | 30-40 | 30-40 |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 | k10 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |