{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | k10 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30-40 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 22 mm | |
totallängd L | 72 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,023 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 191500 10 | |
EAN/GTIN | 4045197102904 | |
Tillverkarens nummer | 191500 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pinn-fräsar HSS-Co8 10 mm
på begäran
I lager
1 085 styck i lager
201,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
566 styck i lager
220,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
485 styck i lager
286,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
282 styck i lager
335,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 251 styck i lager
250,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | TiAlN | obelagd | TiAlN |
Skärmaterial | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spiralvinkel | 30-40 | 30 | 30 | 30 | 30-40 |
Tolerans nom.-⌀ | k10 | e8 | e8 | e8 | k10 |
Typ | N | N | N | N | N |
Tandantal Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |