{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 18 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | k10 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30-40 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 32 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,034 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 191500 18 | |
EAN/GTIN | 4045197102997 | |
Tillverkarens nummer | 191500 18 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pinn-fräsar HSS-Co8 18 mm
på begäran
I lager
127 styck i lager
699,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
132 styck i lager
621,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
84 styck i lager
661,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
55 styck i lager
866,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 254 styck i lager
755,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
1 395,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 92 | 92 | 92 | 123 | 92 | 92 |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Skär-⌀ DC | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Spiralvinkel | 30-40 | 30 | 30 | 30 | 30-40 | 27-30 |
Tolerans nom.-⌀ | k10 | e8 | e8 | e8 | k10 | k12 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |