{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 15 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | k10 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30-40 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,028 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 191500 15 | |
EAN/GTIN | 4045197102973 | |
Tillverkarens nummer | 191500 15 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pinn-fräsar HSS-Co8 15 mm
på begäran
I lager
187 styck i lager
482,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
210 styck i lager
481,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
87 styck i lager
555,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
135 styck i lager
607,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
160 styck i lager
496,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
959,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Färgring | Utan | Utan | Utan | gul | Utan | Utan |
Skär-⌀ DC | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Spiralvinkel | 30-40 | 30 | 30 | 42 | 30-40 | 25 |
Tolerans nom.-⌀ | k10 | e8 | e8 | e8 | k10 | js12 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skaftdiameter Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |