{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 15 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,024 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 191200 15 | |
EAN/GTIN | 4045197100863 | |
Tillverkarens nummer | 191200 15 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pinn-fräsar HSS-Co8, obelagd, ⌀ e8 DC: 15mm
på begäran
I lager
190 styck i lager
481,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
78 styck i lager
556,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
127 styck i lager
608,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
174 styck i lager
483,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
144 styck i lager
497,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
961,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | gul | Utan | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skär-⌀ DC | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Spiralvinkel | 30 grad | 30 grad | 42 grad | 30-40 grad | 30-40 grad | 25 grad |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |