Pinn-fräsar HSS-Co8, obelagd, ⌀ e8 DC: 5,5mm

Art-nr.: 191200 5,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
155 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 5,5 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Skaft DIN 1835 B med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 13 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 0,008 mm
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 191200 5,5
EAN/GTIN 4045197100726
Tillverkarens nummer 191200 5,5

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
83
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
25
Stål < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Ändskärsgeometri för rampning.
Excentrisk avbackning.

Anmärkning:

Som spårfräs (tolerans e8) eller som pinnfräs.
50 % bättre bearbetningskapacitet
jämfört med 2-skäriga fräsar.
Större spånutrymmen än flerskäriga pinnfräsar (en fördel i mjuka material). För fräsning av kilspår.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Pinn-fräsar HSS-Co8, obelagd, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 5,5mm

Pinn-fräsar HSS-Co8, obelagd, ⌀ e8 DC: 5,5mm

på begäran
I lager
155 styck i lager
177,59  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
52 styck i lager
352,66  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
204 styck i lager
219,15  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
82 styck i lager
279,61  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager
102,02  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
80 styck i lager
234,95  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager
116,56  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
86 styck i lager
269,53  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
54 styck i lager
156,86  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Beläggning obelagd TiAlN TiAlN obelagd obelagd TiAlN obelagd TiAlN obelagd
Invändig nej nej nej nej nej nej nej nej nej
Skär-⌀ DC 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm
Spiralvinkel 30 grad 30 grad 30 grad 30 grad 30 grad 30 grad 30 grad 30 grad 30-40 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 0,008 mm 0,008 mm 0,008 mm 0,008 mm 0,008 mm 0,008 mm 0,008 mm 0,008 mm 0,01 mm
Tandantal Z 3 3 3 3 3 3 3 3 4
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen