Pinn-fräsar HSS-Co8, obelagd, ⌀ e8 DC: 4,5mm

Art-nr.: 191200 4,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
125 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 4,5 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Skaft DIN 1835 B med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 11 mm
totallängd L 55 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 0,007 mm
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 191200 4,5
EAN/GTIN 4045197100702
Tillverkarens nummer 191200 4,5

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
83
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
25
Stål < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Ändskärsgeometri för rampning.
Excentrisk avbackning.

Anmärkning:

Som spårfräs (tolerans e8) eller som pinnfräs.
50 % bättre bearbetningskapacitet
jämfört med 2-skäriga fräsar.
Större spånutrymmen än flerskäriga pinnfräsar (en fördel i mjuka material). För fräsning av kilspår.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Pinn-fräsar HSS-Co8, obelagd, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 4,5mm

Pinn-fräsar HSS-Co8, obelagd, ⌀ e8 DC: 4,5mm

på begäran
I lager
125 styck i lager
177,59  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
91 styck i lager
352,66  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
111 styck i lager
219,15  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
99 styck i lager
279,61  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
102,02  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
206 styck i lager
234,95  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
55 styck i lager
116,56  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
77 styck i lager
269,53  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
100 styck i lager
156,86  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Invändig nej nej nej nej nej nej nej nej nej
Skärlängd Lc 11 mm 11 mm 11 mm 19 mm 7 mm 7 mm 11 mm 11 mm 11 mm
Spiralvinkel 30 grad 30 grad 30 grad 30 grad 30 grad 30 grad 30 grad 30 grad 30-40 grad
Typ N N N N N N N N N
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 0,007 mm 0,007 mm 0,007 mm 0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm 0,008 mm
Tandantal Z 3 3 3 3 3 3 3 3 4
Produktslag Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen