{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 4,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 11 mm | |
totallängd L | 55 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,007 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 191250 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197101020 | |
Tillverkarens nummer | 191250 4,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pinn-fräsar HSS-PM 4,5 mm
på begäran
I lager
97 styck i lager
352,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
217 styck i lager
234,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
77 styck i lager
269,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Färgring | Utan | Utan | Utan |
Skär-⌀ DC | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Spiralvinkel | 30 grad | 30 grad | 30 grad |
Typ | N | N | N |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,007 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Tandantal Z | 3 | 3 | 3 |