{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 8,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 19 mm | |
totallängd L | 69 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,016 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 191250 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197101099 | |
Tillverkarens nummer | 191250 8,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinn-fräsar HSS-PM 8,5 mm
på begäran
I lager
80 styck i lager
500,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
75 styck i lager
441,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Norm | DIN 844 B | Verkstadsnorm |
Skär-⌀ DC | 8,5 mm | 8,5 mm |
Skärlängd Lc | 19 mm | 19 mm |
Spiralvinkel | 30 grad | 30 grad |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 |
Typ | N | N |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,016 mm | 0,016 mm |