{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 6,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 16 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 191250 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197101068 | |
Tillverkarens nummer | 191250 6,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pinn-fräsar HSS-PM 6,5 mm
på begäran
I lager
68 styck i lager
499,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
86 styck i lager
321,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
25 styck i lager
364,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
totallängd L | 66 mm | 42 mm | 48 mm |
Invändig | nej | nej | nej |
Norm | DIN 844 B | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skärlängd Lc | 16 mm | 10 mm | 16 mm |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,01 mm | 0,011 mm | 0,01 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |