{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 11 mm | |
totallängd L | 55 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,007 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 191250 4 | |
EAN/GTIN | 4045197101013 | |
Tillverkarens nummer | 191250 4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pinn-fräsar HSS-PM 4 mm
på begäran
I lager
231 styck i lager
352,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
188 styck i lager
497,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
428 styck i lager
234,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
299 styck i lager
269,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
305 styck i lager
295,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
263 styck i lager
553,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 55 mm | 63 mm | 38 mm | 42 mm | 55 mm | 55 mm |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | DIN 844 B | DIN 844 |
Skär-⌀ DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Skärmaterial | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Spiralvinkel | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30-40 grad | 30 grad |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |