{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Norm | DIN 844 | |
Fräsprofil | HR | |
Tolerans nom.-⌀ | ±0,12 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 12 mm | |
totallängd L | 55 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 192860 4 | |
EAN/GTIN | 4045197108333 | |
Tillverkarens nummer | 192860 4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Skrubbfräsar HSS-PM 4 mm
på begäran
I lager
292 styck i lager
555,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
148 styck i lager
535,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
123 styck i lager
277,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Färgring | grön | grön | grön |
totallängd L | 55 | 55 | 55 |
Skär-⌀ DC | 4 | 4 | 4 |
Tolerans nom.-⌀ | ±0,12 | ±0,12 | 0 / −0,03 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |