{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Norm | DIN 844 | |
Fräsprofil | HR | |
Tolerans nom.-⌀ | ±0,12 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 68 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 87 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 24,5 mm | |
totallängd L | 144 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 192860 25M | |
EAN/GTIN | 4045197108623 | |
Tillverkarens nummer | 192860 25M |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Skrubbfräsar HSS-PM 25M mm
på begäran
I lager
18 styck i lager
3 194,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
2 348,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
114 styck i lager
1 799,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 45 | 90 | 45 |
totallängd L | 144 | 144 | 144 |
Invändig | nej | nej | nej |
Skärmaterial | HSS PM | HSS PM | HSS Co 8 |
Spiralvinkel | 30 | 30-40 | 30 |
Tolerans nom.-⌀ | ±0,12 | k10 | k12 |
Skaftdiameter Ds | 25 | 25 | 25 |