{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 15 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Norm | DIN 844 | |
Fräsprofil | HR | |
Tolerans nom.-⌀ | ±0,12 | |
Tandantal Z | 5 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 192860 15 | |
EAN/GTIN | 4045197108524 | |
Tillverkarens nummer | 192860 15 |