{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 18 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Norm | DIN 844 | |
Fräsprofil | HR | |
Tolerans nom.-⌀ | ±0,12 | |
Tandantal Z | 5 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 32 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,041 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 192860 18 | |
EAN/GTIN | 4045197108562 | |
Tillverkarens nummer | 192860 18 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Skrubbfräsar HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 18mm
på begäran
I lager
17 styck i lager
1 619,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
1 219,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
106 styck i lager
1 277,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
1 625,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Färgring | grön | Utan | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 844 | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 B |
Spiralvinkel | 30 grad | 25 grad | 30 grad | 50 grad |
Tolerans nom.-⌀ | ±0,12 | js12 | k12 | k10 |
Tandantal Z | 5 | 3 | 5 | 4 |