{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 18 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Fräsprofil | NR | |
Tolerans nom.-⌀ | js12 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 25 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 32 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,6 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 192445 18 | |
EAN/GTIN | 4045197106155 | |
Tillverkarens nummer | 192445 18 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skrubbfräsar HSS-PM 18 mm
på begäran
I lager
13 styck i lager
1 232,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
1 834,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
1 636,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
49 styck i lager
1 290,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
1 642,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 | DIN 844 B |
Skärlängd Lc | 32 | 63 | 32 | 32 | 32 |
Spiralvinkel | 25 | 36 | 30 | 30 | 50 |
Tolerans nom.-⌀ | js12 | js14 | ±0,12 | k12 | k10 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Skaftdiameter Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |