{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Fräsprofil | NR | |
Tolerans nom.-⌀ | js12 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 25 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 19 mm | |
totallängd L | 69 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,015 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 192445 8 | |
EAN/GTIN | 4045197106070 | |
Tillverkarens nummer | 192445 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skrubbfräsar HSS-PM 8 mm
på begäran
I lager
96 styck i lager
585,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
237 styck i lager
685,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
44 styck i lager
564,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
64 styck i lager
632,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | grön | Utan | Utan |
totallängd L | 69 | 69 | 69 | 69 |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skär-⌀ DC | 8 | 8 | 8 | 8 |
Skärmaterial | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skaftdiameter Ds | 10 | 10 | 10 | 10 |