{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 14 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Norm | DIN 844 | |
Fräsprofil | HR | |
Tolerans nom.-⌀ | ±0,12 | |
Tandantal Z | 5 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 192860 14 | |
EAN/GTIN | 4045197108500 | |
Tillverkarens nummer | 192860 14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Skrubbfräsar HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 14mm
på begäran
I lager
57 styck i lager
1 133,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
916,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | grön | Utan |
Invändig | nej | nej |
Spiralvinkel | 30 grad | 30 grad |
Tolerans nom.-⌀ | ±0,12 | k12 |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | 0,3 mm |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | 12 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs |